10000 produits
diamètre: 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: noir
abat-jour de couleur principale: blanc
matériau du cadre: acier
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: anthracite
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 486.4 lm
nombre de commandes: 3
indice de protection (IP): IP65
couverture: 8 m
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
traitement de la surface: galvanisé à chaud
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 456 lm
modèle: ensemble de câbles d'illumination
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: anthracite
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre