10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1271 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
douille: E27
- Copie
- Copie
forme de la lampe: épi de maïs
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2517 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2380 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4130 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 17188 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6688 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min