10000 produits
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: jaune
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
longueur: 2 mm
couleur: noir
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
modèle: autre
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 48 mm
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 16 g/min
consommation nominale: 40 W
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
élément de distribution de lumière: sans
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 0
finition du paralume: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 880 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 12488 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6468 lm