10000 produits
modèle: autre
profondeur: 250 mm
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5870 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 76 mm
traitement de la surface: laqué / peint
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 24
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: plastique
largeur: 155 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1233.3 lm
- Copie
- Copie
adapté aux luminaires haute tension: Oui
matériau: plastique
application: pour béton coulé sur place
élément de distribution de lumière: sans
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2126 lm
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1250 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3870 lm