10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 475 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur d'angle
couleur: noir
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: anthracite
matériau: aluminium
largeur: 56 mm
couleur: blanc
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 915 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67