10000 produits
nombre de lampes/modules: 4
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 24
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 10...10 W
température de couleur: 4000...4000 K
Culot: E27
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance du système: 65 W
puissance de lampe acceptée: 65...65 W
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 1000...1000 K
puissance du système: 1.1 W
flux lumineux utile: 100 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1730 lm
abat-jour de couleur principale: jaune
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.7 W
flux lumineux utile: 1640 lm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de prise de courant
couleur: noir
accessoire: Non
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
douille: E14
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 3 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W