10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: blanc
largeur: 102 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 474 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur totale: 5 m
modèle: autre
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 391.9 lm
accessoire: Non
transparent: Non
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 8...43 V
puissance de sortie: 27426...27426 W
courant de sortie: 250...1500 mA
- Copie
- Copie
modèle: capteur de présence
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20