10000 produits
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 500...500 mA
puissance de lampe acceptée: 22.5...22.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 900 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3716 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
modèle: autre
mode de commande: DALI
commande via Bluetooth: Non
couleur de la lumière: blanc
puissance de lampe acceptée: 1.5...1.5 W
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: beige
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
réglabilité: orientable
indice de protection (IP): IP44
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre