10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: autre
puissance du système: 24 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
douille: E14
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
variation 0-10V: Non
variation 1-10V: Non
matériau du boîtier/corps: aluminium
couleur du boîtier/corps: chrome
douille: E27
couleur du boîtier/corps: bronze
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 96 W
longueur: 2000 mm
matériau: aluminium
couleur: blanc
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
couleur de la lumière: blanc
puissance de lampe acceptée: 1.5...1.5 W
couleur de la lumière: RGBW