10000 produits
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: jeu d'adaptateur pour couvercles
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: galvanisé
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
largeur: 66 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur du boîtier/corps: chrome
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
couleur du boîtier/corps: bronze
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 17...17 W
puissance du système: 96 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 20...20 W