10000 produits
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: anthracite
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: autre
couleur du boîtier/corps: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
finition du paralume: mat
couleur du boîtier/corps: noir
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 65 lm