10000 produits
largeur: 102 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 96 W
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1300 lm