10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: patte de réduction
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: aluminium
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 306 lm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc