10000 produits
nombre de lampes/modules: 4
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
finition de la grille/du réflecteur: brillant
couleur: noir
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur crépusculaire
couleur: noir
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 250 lm
adapté à un montage encastré: Oui
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67