10000 produits
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 53.4 mm
profondeur: 170 mm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 500 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
compatible avec Google Assistant: Non
classe de protection: II
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: support de lampe d'éclairage
couleur: blanc
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
modèle: set de système de commande d'éclairage
largeur: 145 mm
profondeur: 17 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
tension de sortie: 100...240 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
longueur: 125 mm
largeur: 76 mm
hauteur: 30 mm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: noir
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 90...90 W
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc