10000 produits
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 300...300 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 15...56 V
puissance de sortie: 40...40 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 25...25 W
courant de sortie: 150...700 mA
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 83 mm
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 5000...10000 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre: 0 mm
profondeur: 189 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 25.3...25.3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2560...2560 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 200...625 mA
longueur: 200.8 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...100 W
diamètre: 0 mm
profondeur: 90 mm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: autre
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
type de tension: DC
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP44