10000 produits
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 250...250 W
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 150...150 W
tension nominale (Un): 380...415 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 1800...2000 W
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 500 lm
indice de protection (IP): IP65
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
diamètre: 50 mm
profondeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
pas de variation: Non
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 100...100 W
- Copie
- Copie
longueur: 220.6 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...150 W
largeur: 30 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 30 mm
longueur: 103 mm
largeur: 68 mm
hauteur: 30 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 320...320 W
courant de sortie: 6670...13340 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 90...90 W
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 30...600 W
courant de sortie: 630...12500 mA