10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
longueur: 108 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...40 W
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G4
flux lumineux: 3000...3000 lm
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DMX
indice de protection (IP): IP20
largeur: 14.4 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 6.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 330 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: autre
couleur: blanc
type de commande: radio-fréquence (RF)
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 18733 lm
modèle: autre
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 15...15 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 95...165 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 400...800 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 90...90 W
courant de sortie: 300...775 mA
modèle: autre
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20