10000 produits
mode de pose: rail DIN
courant permanent nominal (Iu): 16 A
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
puissance: 0...300 W
tension de sortie: 230...230 V
indice de protection (IP): IP20
longueur: 249 mm
largeur: 50.5 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
compatible avec Google Assistant: Non
compatible avec Amazon Alexa: Non
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
modèle: set de système de commande d'éclairage
profondeur: 108 mm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24.2...24.2 V
puissance de sortie: 50...50 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
longueur: 3000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
- Copie
- Copie
tension de sortie: 100...240 V
puissance de sortie: 1...4.9 W
courant de sortie: 350...350 mA
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...44.1 W
courant de sortie: 1050...1050 mA
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: autre
flux lumineux: 1100...1100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 20...42 V
puissance de sortie: 13...33 W
courant de sortie: 650...800 mA