10000 produits
tension de sortie: 3.3...3.3 V
puissance de sortie: 2.1...2.1 W
courant de sortie: 700...700 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E14
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 9...13 W
- Copie
- Copie
modèle: autre
profondeur: 38 mm
commande via Bluetooth: Non
tension de sortie: 8...13 V
puissance de sortie: 6...6 W
courant de sortie: 350...350 mA
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP66
classe de protection: I
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...80 W
type d'accessoire/pièce détachée: circuit
couleur: argent
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 178 mm
profondeur: 45 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 480...480 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...160 W
courant de sortie: 0...6670 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...250 W
courant de sortie: 3120...10420 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 615 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27