10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 15...54 V
puissance de sortie: 12...50 W
courant de sortie: 600...1400 mA
- Copie
- Copie
matériau: autre
couleur: laiton
douille: E27
tension de sortie: 1...10 V
puissance de sortie: 1...18 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 2...24 V
puissance de sortie: 250...250 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E10
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
diamètre: 55 mm
couleur: blanc
accessoire: Oui
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
largeur: 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
modèle: autre
longueur: 1200 mm
largeur: 300 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 456 lm
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: R7s
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...4 W
courant de sortie: 0...333 mA
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 160...160 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3538 lm
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
diamètre: 30 mm
capacité: 10 µF
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 6250...6250 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27