10000 produits
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
avec affichage: Non
nombre max. d'appareils contrôlables: 50
transmission de signal: Bluetooth
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 680...680 lm
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: gris
courant nominal: 16 A
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
tension assignée (Ue): 250 V
type d'accessoire/pièce détachée: profil