10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 180.5 mm
profondeur: 73.6 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
couleur: blanc
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
couleur: blanc
type de fixation: montage à clipsage
douille: G4
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
- Copie
- Copie
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
tension assignée (Ue): 250 V
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
modèle: autre
largeur: 80 mm
profondeur: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier inoxydable
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 60 mm
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 4...13 W
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14