10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: triac
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
diamètre: 55 mm
couleur: noir
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
matériau: aluminium
largeur: 82 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
traitement de la surface: galvanisé
- Copie
- Copie
tension de sortie: 6...54 V
puissance de sortie: 1.5...25.2 W
courant de sortie: 250...700 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...39 W
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm