10000 produits
variation DALI: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 6180 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 240 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
système de bus KNX: Non
mode de pose: autre
autres systèmes de bus: sans
longueur: 650 mm
largeur: 78 mm
hauteur: 21 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: autre
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1439 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
longueur: 739 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
diamètre du fin bout côté mât: 121 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
couleur de la lumière: RGB
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1300 lm