10000 produits
couleur de la lumière: RGB
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 650 mm
largeur: 78 mm
hauteur: 21 mm
longueur: 350 mm
largeur: 78 mm
hauteur: 21 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 470 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Oui
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1300 lm
section nominale: 0 mm²
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: droite
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur d'angle
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
couleur de la lumière: blanc
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent