10000 produits
matériau: acier
type de fixation: autre
douille: G13
- Copie
- Copie
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 1.8...4 V
puissance de sortie: 1.26...2.8 W
courant de sortie: 700...700 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3990 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
longueur: 86 mm
largeur: 37 mm
hauteur: 25 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 80...140 W
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 500...500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...120 W
courant de sortie: 0...5000 mA
modèle: unité de contrôle
diamètre: 40.31 mm
profondeur: 7.2 mm
tension de sortie: 0...43 V
puissance de sortie: 0...20 W
courant de sortie: 350...500 mA
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: noir
tension de sortie: 23.28...24.72 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 100...3125 mA