10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
matériau: autre
type de fixation: montage à clipsage
douille: S14d
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
largeur: 118 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 15 mm
largeur: 16 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 16 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 8100 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
appareillage fourni: Oui
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.5 W
indice de protection (IP): IP66