10000 produits
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 675 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1991 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2363 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4314 lm
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2402 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3059 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
largeur: 20 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
type d'accessoire/pièce détachée: profil