10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 5585 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 3
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...60 W
courant de sortie: 0...2500 mA
tension nominale: 250 V
couleur: noir
type de commande: bascule/rocker
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 595 mm
largeur: 595 mm
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
adapté à un montage encastré: Oui
couleur: blanc