10000 produits
- Copie
- Copie
douille: E27
tension de sortie: 120...120 V
puissance de sortie: 32...32 W
courant de sortie: 700...700 mA
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
tension de sortie: 2...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...670 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 85 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
diamètre: 166 mm
modèle: ensemble de câbles d'illumination
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6195 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1131 lm
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3