10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: G13
- Copie
- Copie
forme de la lampe: épi de maïs
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 300 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...80 W
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1434 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 10...100 W
courant de sortie: 417...4167 mA
pas de variation: Non
puissance de sortie: 12...12 W
courant de sortie: 350...350 mA
couleur: noir
accessoire: Oui
transparent: Non
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm