10000 produits
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: autre
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 3...15 W
courant de sortie: 350...350 mA
couleur: argent
indice de protection (IP): IP20
longueur: 88 mm
technique: autre
hauteur: 32 mm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
largeur: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 9...9 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
accessoire: Oui
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4015 lm
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
largeur: 10 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
largeur: 18.4 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 18.4 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K