10000 produits
couleur: laiton
hauteur/profondeur d'encastrement: 72 mm
application: mur creux
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: profil
couleur: blanc
tension nominale (Un): 24...24 V
couleur: RGB
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
largeur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: anthracite
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
accessoire: Oui
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2850 lm
température de couleur: 3000...3000 K