10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57.6 W
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 30 W
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1240 lm
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
- Copie
- Copie
largeur: 11 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: autre
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 102 mm
diamètre du pied: 102 mm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1280 lm
matériau: aluminium
application: mur creux
puissance de lampe acceptée: 23...23 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: incolore
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: autre