10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: acier
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur: chrome
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2310 lm
courant nominal: 350...350 mA
valeur de papillotement Pst LM: 45
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2400 lm
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 250...250 W
source lumineuse: lampe sodium haute pression
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
matériau: plastique
largeur: 78 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement