10000 produits
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
couleur de la lumière: blanc
puissance de lampe acceptée: 1.5...1.5 W
couleur de la lumière: RGBW
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 3400 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance du système: 24 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP67
couleur du boîtier/corps: marron
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: bronze
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: blanc