10000 produits
longueur: 15000 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
courant nominal: 700...700 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
longueur: 9000 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
modèle: ensemble de câbles d'illumination
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 4800 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris