4403 produits
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie (mur)
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 2.27 kW
tension de raccordement: 230...230 V
- Copie
- Copie
modèle: autre
puissance: 228 kW
pression de travail max.: 10 bar
mode de pose: montage au plafond
modèle: montage pour tube
adapté à: pompe à chaleur
matériau: autre
largeur: 184 mm
hauteur: 372 mm
matériau: plastique
largeur avant: 877 mm
diamètre nominal du conduit: 560 mm
type de réfrigérant: R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol): Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511: 4.67
largeur: 410 mm
accessoire: Oui
hauteur: 100 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
mode de pose: montage au plafond
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510: 16.7...16.7 kW
type de réfrigérant: R410a
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510: 21.3...21.3 kW
- Copie
- Copie
diamètre nominal: autre
raccordement pompe à chaleur: autre
raccordement au circuit de saumure: autre