Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
fréquence
matériau corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
courant nominal
débit volumétrique (BEP)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
classe de qualité corps de pompe
moteur à régulation du régime
modèle
longueur d’encastrement
type de réglage de vitesse
pompe double
température moyenne maximale (permanente)
Accessoires réseau hydraulique
10000 produits
mode de pose: modèle vertical
contenu: 200 l
pression de travail max.: 6 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements: 20 mm
raccordement: filetage intérieur
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...50 °C
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements: 20 mm
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements: 20 mm
raccordement: filetage intérieur
mode de pose: suspendu
contenu: 50 l
pression de travail max.: 6 bar
modèle: marche-arrêt
valeur différentielle: 0.6...0.6 K
mode de pose: encastré
température moyenne maximale (permanente): 65 °C
pression max.: 10 bar
type de séparateur: salissure/encrassement
diamètre nominal: 1 pouces (25)
capacité d'écoulement: 7...7 m³/h
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
couleur: argent
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
moteur à régulation du régime: incorporé
indice de protection (IP): IPX4
raccordement primaire: filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
pression de travail max.: 10 bar
température du milieu: -10...110 °C
modèle: marche-arrêt
valeur différentielle: 0.7...0.7 K
mode de pose: saillie
type d'accessoire/pièce détachée: interrupteur à flotteur
indice de protection (IP): IP68
accessoire: Non
plage de mesure de la température: 0...0 °C
type de capteur: Ni1000
bouton-poussoir de mise en veille: Non
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements: 20 mm
raccordement: filetage intérieur
matériau: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
raccordement: filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
type de tension d'actionnement: AC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 1
largeur: 55 mm
signal de commande: trois points
longueur de course: 5.5 mm
indice de protection (IP): IP40
durée de fonctionnement: 270 s
longueur de course: 6.5 mm
température ambiante: 0...0 °C