6277 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
largeur: 40 mm
type de fibre: autre
hauteur: 130 mm
finition du boîtier: autre
disposition de l'entrée de câble: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.7
angle de raccordement: 180° (horizontal)
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: compression ronde
plage AWG: 500...500
nombre de pôles: 5
calibre/courant nominal assigné (In): 17.5 A
tension assignée (Ue): 600 V
longueur: 10 m
nombre de fibres: 2
type de câble: Breakout
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ: droit
finition raccordement électrique, côté champ: autre
montage mural possible: Non
type de boîtier: fermé
montage possible sur barres profilées: Non
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
section nominale du conducteur: 0.34 mm²
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de raccordements électriques: 2
type de raccordement du conducteur: raccordement par borne à ressort
dimension des raccordements: 2.5 mm
longueur: 380 mm
forme de compression: compression ronde
adapté à: cosses et connecteurs
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
matériau: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.7
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9.5
section nominale: 150 mm²
nombre de fibres: 2
catégorie: OM4
type de fibre: multimode 50/125
longueur: 10 m
nombre de fibres: 2
type de câble: Breakout
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 100 mm
nombre de pôles: 5
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
tension assignée (Ue): 690 V
- Copie
- Copie
type de raccordement: autre
nombre de pôles: 16
dimension des contacts: 5.08 mm
épaisseur des barres collectrices: 3...3 mm
largeur des barres collectrices: 10...10 mm
adapté à: rail plat
type de raccordement: circuit imprimé à câble
nombre de pôles: 2
finition des contacts: goupille