6277 produits
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4.8
section nominale: 35 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de raccordement
accessoire: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.7
section nominale: 50 mm²
longueur: 428 mm
forme de compression: compression ronde
adapté à: cosses et connecteurs
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 25 mm²
angle de raccordement: 45°
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9.52
angle de raccordement: 180° (horizontal)
modèle: tresse de métallisation
largeur: 27 mm
hauteur: 203.2 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10 mm²
traitement de la surface: étamé
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9.5
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9.52
section nominale: 150 mm²
matériau: cuivre
traitement de la surface: non traité
nombre de conducteurs: 1
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ: droit
finition raccordement électrique, côté champ: autre
type de raccordement: circuit imprimé à câble
nombre de pôles: 3
dimension des contacts: 5 mm
forme: rond
avec garniture d’étanchéité: Non
type de verrouillage: sans
nombre max. de points de chargement commandables: 4
courant de charge: 0.6 A
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9.5
section nominale: 120 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 17.5 A
tension assignée (Ue): 690 V
- Copie
- Copie
type de raccordement: circuit imprimé à câble
nombre de pôles: 20
dimension des contacts: 5.08 mm