5548 produits
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 110 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 38...38 W
Culot: E40
flux lumineux: 6000...6000 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G5
flux lumineux: 1700...1700 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1.6 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
puissance de la lampe: 19...19 W
température de couleur: 3000...3000 K
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 104 lm/W
Culot: GU5,3
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 99 lm/W
Culot: GU10
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: S19
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1350...1350 lm
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 114 lm/W
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 420...420 lm
température de couleur: 3000 K
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 125...125 lm