3175 produits
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 19000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 179500 lm
puissance de la source lumineuse: 2500 W
Culot: PGJX50
matériau: aluminium
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
tension de lampe: 3.6...3.6 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S6
modèle: épurateur d´air
puissance: 200 W
adapté à une superficie jusqu'à: 25 m²