5230 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
hauteur/profondeur: 473 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1124 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 52 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1107 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 418 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 814 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 981 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 814 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 25 mm²
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: acier
flux lumineux utile: 439 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 870 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 553 mm
indice de protection (IP): IP44
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 25 mm²
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
hauteur/profondeur: 1296 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44