5230 produits
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 165 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 425 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
couleur de la lumière: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 940 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 788 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1988 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.5 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 814 mm
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 25 mm²
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 200 mm
indice de protection (IP): IP65