10000 produits
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 1.6 m²
puissance: 100 W/m²
modèle: projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.: 2000 W
indice de protection (IP): IPX4
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Non
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
longueur: 8 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: câble chauffant
puissance: 1250 W/m²
largeur: 386 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 0.9 m
débit d'air max.: 400 m³/h
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: autre
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
puissance: 1500 W
régulateur de température automatique: Oui
indice de protection (IP): IP66/IP67
puissance de raccordement: 1...1.8 kW