10000 produits
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 430 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 8.7 m²
puissance: 85 W/m²
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
application: câble chauffant
température de maintien max.: 215 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Oui
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
modèle: encastré
largeur de porte max.: 0.8 m
puissance d'entrée max. chauffage: 4.5 kW
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 160 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W