10000 produits
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 417 W
hauteur: 1780 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: commande
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 25 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 130 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: chrome
puissance d'entrée max. chauffage: 200 W
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 430 W
tension: 230...230 V
capacité de chauffage max.: 3000 W
indice de protection (IP): IP55
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
longueur: 1 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
- Copie
- Copie
puissance: 1000 W
modèle: autre
zone de livraison: autre
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
capacité de chauffage min.: 1100 W
capacité de chauffage max.: 2200 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins