10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres): 30 dB(A)
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1750 W
sens de montage: horizontal
largeur: 126 mm
profondeur: 126 mm
hauteur: 126 mm
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
type de filetage: métrique
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 25
adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré: Oui
modèle: autre
couleur: noir